Přesný brusný kotouč pro rovinné broušení D×T×H (mm) A46

Artiklové číslo: 590696 A46
Sleva
22103,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Proces broušení: Rovinné broušení
  • Tvar: 7

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Proces broušení Rovinné broušení
Specifikace 93A461I9AV
Tvar 7
⌀ kotouče D 600 mm
Šířka kotouče T 100 mm
⌀ otvoru H 304 mm
⌀ vybrání P 390 mm
Hloubka vybrání F 1 15 mm
Hloubka vybrání G 2 15 mm
Druh produktu Plochý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 590696 A46
EAN / GTIN 9003172052588
Číslo výrobce 34291849

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vysokovýkonné ploché brusné kotouče nejnovější technologie. Systém pojiva s velmi porézní strukturou v exaktně tříděné špičkové kvalitě zrna má následující přednosti:
  • Univerzálně použitelné při kyvadlovém broušení, proto podstatně méně častá výměna kotouče při denním provozu.
  • Použití na všech standardních bruskách při konstrukci forem, v nástrojárnách i strojírenství, např. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Je nutno chladit emulzí, u materiálů vytvář. dlouhé třísky dbejte na správné chlazení a mazání.

Ploché brusné kotouče s šířkou 100 mm, k hospodárnému obrábění velkých obrobků.
Tvar 7 s oboustranným vybráním.

Specifikace:

93A461I9AV.

Poznámka:

Profilové ploché brusné kotouče jsou k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku