Přesný brusný kotouč pro rovinné broušení Strato D×T×H (mm)

Artiklové číslo: 590610
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Proces broušení: Rovinné broušení
  • Zkratka brusiva: A
  • Tvar: 1

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Proces broušení Rovinné broušení
Zkratka brusiva A
Specifikace F13A46HH11PV
Tvar 1
⌀ kotouče D 400 mm
Šířka kotouče T 40 mm
⌀ otvoru H 127 mm
Druh produktu Plochý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 590610
EAN / GTIN 9003176652951
Číslo výrobce 665295

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vysocevýkonné rovinné brusné kotouče s velmi porézním systémem pojiva pro snížené tepelné zatížení a s minimálním opotřebením orovnávacích diamantů.
  • Univerzálně použitelné při kyvadlovém broušení, proto podstatně méně častá výměna kotouče při denním provozu.
  • Použití na všech standardních bruskách při konstrukci forem, v nástrojárnách i strojírenství, např. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Je nutno chladit emulzí, u materiálů vytvář. dlouhé třísky dbejte na správné chlazení a mazání.

Speciálně ošetřený ušlechtilý korund pro obrábění nelegovaných a nízko legovaných nekalených ocelí.

Použití:

Pro hrubý brus (hrubování).

Specifikace:

F13A46HH11PV

Poznámka:

Profilové ploché brusné kotouče jsou k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku