Přesné brusné kotouče pro rovinné broušení Strato D×T×H (mm)

Artiklové číslo: 590520
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Proces broušení: rovinné broušení
  • Zkratka brusiva: A
  • Tvar: 1

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Proces broušení rovinné broušení
    Zkratka brusiva A
    Specifikace F13A46HH11PV
    Tvar 1
    ⌀ kotouče D 350 mm
    Šířka kotouče T 40 mm
    ⌀ otvoru H 127 mm
    Druh produktu Plochý brusný kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 590520
    EAN / GTIN 9003176652821
    Číslo výrobce 665282

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Uni
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Vysokovýkonné ploché brusné kotouče se systémem pojiva s velmi porézní strukturou pro snížené tepelné zatížení a minimální opotřebení orovnávacích diamantů.
    • Univerzálně použitelné při kyvadlovém broušení, proto podstatně méně častá výměna kotouče při denním provozu.
    • Použití na všech standardních bruskách při konstrukci forem, v nástrojárnách i strojírenství, např. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
    • Je nutno chladit emulzí, u materiálů vytvář. dlouhé třísky dbejte na správné chlazení a mazání.

    Speciálně ošetřený ušlechtilý korund pro obrábění nelegovaných a nízko legovaných ocelí.

    Použití:

    Pro hrubý brus (hrubování).

    Specifikace:

    F13A46HH11PV

    Poznámka:

    Profilové ploché brusné kotouče jsou k dodání na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku