TTG-16E-1.00-ISO IC908 Metrické (DIN13 12-1986 třída: 6G) plnoprofilové břitové destičky pro vnější závity s 10 použitelnými břity

Artiklové číslo: 5903477
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5903477
EAN / GTIN 7291075348347
Číslo výrobce 5903477
L-číslo L23960 60

Popis

Popis:

Závitové vložky, šířka řezu (CW) 2,1 mm, úhel profilu (PNA) 60 stupňů

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.13 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.1 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 16 mm
  • Profilový úhel závitu(PNA) 60 Stupne
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku