27ER Q 55 IC908 Břitové destičky s profilem 55° pro vnější obrábění závitů.

Artiklové číslo: 5902846
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Katalogové číslo 5902846
    EAN / GTIN 7291075046816
    Číslo výrobce 5902846
    L-číslo L23960 959

    Popis

    Popis:

    Závitové vložky, rozteč závitů, max (TPX) 6 mm, rozteč závitů, min (TPN) 5,5 mm, závit na palec max (TPIX) 4,5 závitů/″, závit na palec min. (TPIN) 4 závitů/″

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.6 mm
    • Typ tvaru závitu (THFT) VP55
    • Maximální stoupání závitu (TPX) 6 mm
    • Minimální stoupání závitu (TPN) 5.5 mm
    • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 4.5 Závity/-palcové″
    • Minimální závity na palec (TPIN) 4 Závity/-palcové″

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku