16IRB 1.50 ISO IC908 Výměnné destičky pro vnitřní obrábění metrických závitů ISO (DIN13 12-1986 třída: 6H)

Artiklové číslo: 5902792
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Katalogové číslo 5902792
    EAN / GTIN 7291075057591
    Číslo výrobce 5902792
    L-číslo L23960 811

    Popis

    Descrizione:

    Inserti Laydown per Filettatura

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 0.12 mm
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Passo del filetto (TP) 1.5 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku