• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Závitový kalibr MultiCheck Nonius M 2,5 - 6H

Artiklové číslo: 590243
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost
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
Druh produktu Závitový mezní válečkový kalibr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 590243
EAN / GTIN 4046122527434
Číslo výrobce 590243
L-číslo L40160 2
Manufacturer Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

MultiCheck s vernierem M 2,5 tolerance 6H MultiCheck s vernierem. Přesnost čtení 0.1 mm - Jedno měřicí zařízení pro kontrolu obou: Přesnost velikosti a hloubky sítě - Zkrácení doby cyklu pro dimenzování závitů o 50 % - Možnost měření hloubky sítí na 4xD (max. 80 mm) - Použití mírně upravených standardních měřidel zátek. Jednoduchá výměna opotřebovaných měřidel svíček - Spolehlivý odečet hloubky závitu z měřicího pouzdra nebo digitálního displeje - Povrstvená verze na vyžádání.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku