16ER A 60 IC908 Destičky s profilem 60° pro vnější obrábění závitů

Artiklové číslo: 5901944
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5901944
EAN / GTIN 7291075047172
Číslo výrobce 5901944
L-číslo L23960 865

Popis

Popis:

Závitové destičky, stoupání závitu, max. (TPX) 1,5 mm, stoupání závitu, min. (TPN) 0,5 mm, závit na palec max. (TPIX) 48 závitů/″, závit na palec min. (TPIN) 16 závitů/″

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.08 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) VP60
  • Maximální stoupání závitu (TPX) 1.5 mm
  • Minimální stoupání závitu (TPN) 0.5 mm
  • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 48 Závity/-palcové″
  • Minimální závity na palec (TPIN) 16 Závity/-palcové″

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku