16IR G 60 IC228 Destičky s profilem 60° pro vnitřní obrábění závitů

Artiklové číslo: 5901909
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5901909
EAN / GTIN 7291075035339
Číslo výrobce 5901909
L-číslo L23960 790

Popis

Popis:

Závitové destičky, stoupání závitu, max. (TPX) 3 mm, stoupání závitu, min. (TPN) 1,75 mm, závit na palec max. (TPIX) 14 závitů/″, závit na palec min. (TPIN) 8 závitů/″

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.13 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) VP60
  • Maximální stoupání závitu (TPX) 3 mm
  • Minimální stoupání závitu (TPN) 1.75 mm
  • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 14 Závity/-palcové″
  • Minimální závity na palec (TPIN) 8 Závity/-palcové″

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku