08UIRL U 55 IC228 Destičky s profilem 55° pro vnitřní obrábění závitů

Artiklové číslo: 5901357
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 5901357
EAN / GTIN 7291075034813
Číslo výrobce 5901357
L-číslo L23960 552

Popis

Popis:

Závitové vložky, rozteč závitů, max (TPX) 2 mm, rozteč závitů, min (TPN) 1,75 mm, závit na palec max (TPIX) 18 závitů/″, závit na palec min. (TPIN) 12 závitů/″

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) VP55
  • Maximální stoupání závitu (TPX) 2 mm
  • Minimální stoupání závitu (TPN) 1.75 mm
  • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 18 Závity/-palcové″
  • Minimální závity na palec (TPIN) 12 Závity/-palcové″

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku