Závitový kalibr MultiCheck Digital M 6 - 6H

Artiklové číslo: 590114
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Závitový mezní válečkový kalibr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 590114
EAN / GTIN 4046122500208
Číslo výrobce 590114
L-číslo L40140 24

Popis

Popis:

MultiCheck Digital M 6 - 6H MultiCheck Digital. Přesnost čtení 0,01 mm. - Jedno měřicí zařízení pro kontrolu obou: Přesnost velikosti a hloubky sítě - Zkrácení doby cyklu pro dimenzování závitů o 50 % - Možnost měření hloubky sítí na 4xD (max. 80 mm) - Použití mírně upravených standardních měřidel zátek. Jednoduchá výměna opotřebovaných měřidel svíček - Spolehlivé odečítání hloubky závitu z měřicího pouzdra nebo digitálního displeje - Povrstvená verze na vyžádání - MultiCheck Digital s integrovaným bezdrátovým přenosem dat (MCDW) na vyžádání.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku