Kalibrační čtyřhranný spojovací díl velikosti 11 f.č.734/4 D.24,7 mm

Artiklové číslo: 59011014
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
Druh produktu Čtyřhranný nástrčný nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 59011014
EAN / GTIN 4018754192342
Číslo výrobce 59011014
L-číslo L60010 4205

Popis

Popis:

  • Bez míče nebo Čep (proto není vhodný pro utahování šroubů)
  • Optimální výsledky měření během kalibrace snížením bočních sil

Charakteristika:

  • Vnější čtverec pohonu (v palcích): 1/4″
  • Vnější čtvercový pohon (palce): 3/8″
  • pro č.: 734/4
  • Gr.: 11
  • Délka [mm): 24,7 mm
  • Hmotnost: 12 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku