Čtyřhran o velikosti 1/2 ″ x 1/2 ″

Artiklové číslo: 59010011
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu 4-hranná vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 59010011
EAN / GTIN 4018754035397
Číslo výrobce 59010011
L-číslo L60010 602

Popis

Popis:

  • Díky tomu je ráčna s osazením 13142 vhodná i pro vložky nástrčných klíčů

Charakteristika:

  • Vnější čtverec pohonu (v palcích): 1/2″
  • Vnější čtvercový pohon (palce): 1/2″
  • pro č.: 720/30; 734/20
  • Gr.: 502 1/2
  • Délka [mm): 33,5 mm
  • Hmotnost: 40 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku