Čtyřhran o velikosti 1/2 ″ x 1/2 ″

Artiklové číslo: 59010007
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
Druh produktu 4-hranná vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 59010007
EAN / GTIN 4018754035373
Číslo výrobce 59010007
L-číslo L60010 799

Popis

Popis:

  • Díky tomu je ráčna s osazením 13142 vhodná i pro vložky nástrčných klíčů

Charakteristika:

  • Vnější čtverec pohonu (v palcích): 1/2″
  • Vnější čtvercový pohon (palce): 1/2″
  • pro č.: 721/30, 721/30 Quick
  • Gr.: 7
  • Délka [mm): 44,3 mm
  • Hmotnost: 52 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku