Dvojitý očkový klíč přímo 10x11mm

Artiklové číslo: 59.10X11
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 59.10X11
    EAN / GTIN 3148511138700
    Číslo výrobce 59.10X11
    L-číslo L60130 3546

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Rovné dvoukroužkové klíče: tenké hlavy a krátká rukojeť pro práci ve stísněných prostorech
    • hlava s dvanáctihranným profilem OGV® pro silné a šetrné utahování matic
    • chromovaná, satinovaná povrchová úprava

    Charakteristika:

    • A [mm]: 10X11
    • B x B1 [mm]: 15,8 x 17,2
    • E [mm]: 6,4
    • B [mm]: 128
    • L [mm]: 150
    • [g]: 28

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku