Upínací stopka Power Change Plus 6hranná, Vhodná pro ⌀ děrovek: 14-152mm

Artiklové číslo: 589795 14-152
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vhodná pro ⌀ děrovek (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Power Change Plus
Tvar stopky 6-hran
Rozměr klíče stopky 11 mm
Druh produktu Upínací stopka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 589795 14-152
EAN / GTIN 3165140950343
Číslo výrobce 2608594265

Popis

Provedení:

Upínací stopka Power Change Plus umožňuje upnutí děrovek a středicích vrtáků bez použití nářadí.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku