{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Power Change Plus | |
Zubů na palec | 4-5 | |
Průměr | 54 mm | |
Hodí se pro materiál | Keramika; hliník; Ušlechtilá ocel; Dřevo | |
Maximální hloubka řezu | 44 mm | |
Doporučené otáčky ocel | 160 min-1 | |
Doporučené otáčky INOX | 80 min-1 | |
Doporučené otáčky hliník | 240 min-1 | |
Druh produktu | Děrovka |
Katalogové číslo | 589790 54 | |
EAN / GTIN | 3165140949897 | |
Číslo výrobce | 2608594220 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Děrovací pila bimetal Power Change Plus, Průměr: 54mm
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
679,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
356 ks okamžitě k dodání
520,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Doporučené otáčky hliník | 240 min-1 | 240 min-1 |
Doporučené otáčky INOX | 80 min-1 | 80 min-1 |
Doporučené otáčky ocel | 160 min-1 | 160 min-1 |
Maximální hloubka řezu | 44 mm | |
Zubů na palec | 4-5 | 4 / 6 |
Průměr | 54 mm | 54 mm |
Druh produktu | Děrovka | Děrovka |