Děrovací pila bimetal Power Change Plus 38 mm

Artiklové číslo: 589790 38
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Průměr (mm) Cena za kus bez DPH
  • Zubů na palec: 4-5

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Power Change Plus
Zubů na palec 4-5
Průměr 38 mm
Hodí se pro materiál Keramika; hliník; Ušlechtilá ocel; Dřevo
Maximální hloubka řezu 44 mm
Doporučené otáčky ocel 230 min-1
Doporučené otáčky INOX 115 min-1
Doporučené otáčky hliník 345 min-1
Druh produktu Děrovka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 589790 38
EAN / GTIN 3165140949804
Číslo výrobce 2608594211

Popis

Provedení:

HSS bimetalová děrovka s extrémní odolností a dlouhou životností. Progresivní ozubení pro rychlý řez a ideální odvod třísek. Systém Power Change Plus umožňuje rychlou výměnu děrovky bez použití nářadí. Maximální hloubka řezu pro všechny velikosti 44 mm.

Použití:

Na stacionárních a ručně vedených strojích. Vhodné pro všechny materiály jako je ocel, hliník, ušlechtilá ocel a dřevo.

Doporučení:

Kvalita řezu závisí na správných otáčkách a teplotě. Použití řezného oleje např. č. 084205 vel. 0,25 prodlouží životnost a umožní rychlejší pracovní postup.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku