Sada děrovacích pil 22-64

Artiklové číslo: 589730 22-64
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ děrovky 22; 29; 35; 44; 51; 64 mm
Počet dílů 10
Počet upínacích stopek 2
Počet středicích vrtáků 2
Druh produktu Děrovka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 589730 22-64
EAN / GTIN 5706915078114
Číslo výrobce 1768696

Popis

Provedení:

Sortiment bimetalových děrovacích pil s obvyklými průměry děrovacích pil. Ozubení Vario HSS pro klidný chod a dlouhou životnost.

Rozsah dodávky:

Plastový box, zajištěný proti nárazu s bimetalovými děrovacími pilami, upínacími stopkami a středicími vrtáky.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku