Listy pro mečové pily 9108RCT

Artiklové číslo: 588745 9108RCT
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Označení Cena za kus bez DPH
  • Optimalizováno pro materiál: INOX; Litina
  • Tloušťka plechu (děrovaný plech): 4-12
  • Kovový profil (otevřený): < 175
  • Druh řezu: Přímý řez rychlý (hrubý)

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál pilového listu TK
Rozteč zubů 3,1 mm
Délka listu 229 mm
Označení 9108RCT
Optimalizováno pro materiál INOX; Litina
Tloušťka plechu (děrovaný plech) 4-12 mm
Kovový profil (otevřený) < 175 mm
Druh řezu Přímý řez rychlý (hrubý)
Počet listů 1
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 588745 9108RCT
EAN / GTIN 885363190335
Číslo výrobce 2014224

Popis

Provedení:

Tvrdokovem osazené listy pro mečové pily Lazer CT™ zaručují vysoký řezný výkon a dlouhou trvanlivost.

Použití:

K obrábění nerezu a litiny.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku