Sada pilových listů pro mečové pily 555CHC-E

Artiklové číslo: 588700 555CHC-E
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Označení Cena za kus bez DPH
  • Optimalizováno pro materiál: dřevo
  • Tloušťka plechu (děrovaný plech): 4-12
  • Kovový profil (otevřený): < 50
  • Druh řezu: Úhlově přesný řez; Úhlově přesný řez

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál pilového listu TK
Rozteč zubů 3 mm
Délka listu 100 mm
Optimalizováno pro materiál dřevo
Tloušťka plechu (děrovaný plech) 4-12 mm
Kovový profil (otevřený) < 50 mm
Druh řezu Úhlově přesný řez; Úhlově přesný řez
Počet listů 1
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 588700 555CHC-E
EAN / GTIN 4059952534541
Číslo výrobce 2608900364

Popis

Provedení:

Pilové listy na kov pro mečové pily.
Vysoký pilový list umožňuje úhlově přesný řez.
Přesné rovné řezy s nejdelší životností v tlustých ocelových profilech nebo litinových trubkách. Ideální pro demoliční práce.

Poznámka:

Tvrdokovové pilové listy: Snížit počet zdvihů, pracovat bez kývání, použít chladicí prostředek.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku