Sada listů pro přímočaré pily, Označení: T345XF

Artiklové číslo: 588520 T345XF
Nastavit cenu 5 ks (CZK 87,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
198 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Optimalizováno pro materiál: Dřevo s kovem
  • Tloušťka desky (dřevo s kovovými zálisky): < 65
  • Druh řezu: Přímý řez rychlý (hrubý)

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál pilového listu BiM
Rozteč zubů 2,4-5,0 mm
Délka listu 132 mm
Označení T345XF
Použití _T345XF
Optimalizováno pro materiál Dřevo s kovem
Tloušťka desky (dřevo s kovovými zálisky) < 65 mm
Druh řezu Přímý řez rychlý (hrubý)
Počet listů 5
Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 588520 T345XF
EAN / GTIN 3165140128025
Číslo výrobce 2608634994
Výrobce Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Pilový list pro přímočaré pily na dřevo. Upnutí pomocí jednovačkové stopky.
Univerzální list, vhodný také pro dřevo s kovovými zálisky.
Progresivní ozubení kombinuje snadné nařezávání a rychlý řez.

Rozsah dodávky:

5-dílná

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku