Sada listů pro přímočaré pily, 5dílná, Označení: T101B

Artiklové číslo: 588420 T101B
Nastavit cenu 5 ks (CZK 41,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
516 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Označení Cena za kus bez DPH
  • Optimalizováno pro materiál: Dřevo
  • Tloušťka desky (měkké dřevo): 3-30
  • Druh řezu: Přímý řez jemný; Zanořovací řez

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál pilového listu HCS
Rozteč zubů 2,7 mm
Délka listu 100 mm
Označení T101B
Použití _T101B
Optimalizováno pro materiál Dřevo
Tloušťka desky (měkké dřevo) 3-30 mm
Druh řezu Přímý řez jemný; Zanořovací řez
Počet listů 5
Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 588420 T101B
EAN / GTIN 4045197726575
Číslo výrobce 588420 T101B

Popis

Provedení:

Pilové listy s broušenými, ostrými zuby pro precizní řezání ve dřevě. Upnutí pomocí jednovačkové stopky.

Rozsah dodávky:

5-dílná

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku