Pojízdný stůl

Artiklové číslo: 5866
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Etážový vozík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5866
    EAN / GTIN 4017976058665
    Číslo výrobce 5866
    L-číslo L90070 206

    Popis

    Provedení:

    sestavené

    Popis:

    Trubková ocel a ocelové sekce svařované, šroubovaná konstrukce, prášková barva, modrá RAL 5007. Sendvičová deska stolu o tloušťce 19 mm, povrchový dekor buk. 1 uzamykatelná ocelová skříň (š x v x h: 500 x 600 x 600 mm) s výklopnými dveřmi, 1 pevná police. Práškově lakovaný, korpus šedý RAL 7035, přední strana modrá RAL 5007. 1 uzamykatelná zásuvka na klávesnici s plným výsuvem a výsuvnou podložkou pod myš. Kabelový průchod v desce stolu. 4 otočná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kluznými ložisky. 2 s brzdami podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost na jednu polici 50 kg. Nosnost na jednu polici ve skříních 30 kg.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 150
    Délka využitelné plochy (mm): 1120
    Šířka užitné plochy (mm): 650
    Výšky polic (mm): 300, 910
    Nosnost podlahy (kg): 50
    Celková šířka (mm): 1120
    Celková výška (mm): 910
    Pneumatiky: TPE
    Velikost kola (mm): 125 x 32
    Velikost kola (mm): 125 x 32

    Poznámka:

    podle normy EN 1757-3

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku