Otevřený očkový nástrčný klíč OPEN-RING. SW.9/16 ″ čtyřhran 9x12 mm

Artiklové číslo: 58631034
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
Druh produktu Nástrčný klíč s očkem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 58631034
EAN / GTIN 4018754035281
Číslo výrobce 58631034
L-číslo L60010 690

Popis

Popis:

  • Pro momentové klíče se čtvercovým sklíčidlem
  • Fixace zámku pera
  • Chromování přes nikl, odolné a čipové
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Extrémně odolný, výjimečně odolný

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 13 mm
  • S: 17,5 mm
  • Velikost šestihranného pohonu [vnitřní čtverec]: 9 x 12 mm
  • W: 11 mm
  • Hmotnost: 59 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 9/16 ″
  • Šířka mm (b): 27,5 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku