1/2″ adaptér vnitřní čtyřhran 3/8″ D.15,5 mm D.29 mm

Artiklové číslo: 58524091
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
Druh produktu Držák úchylkoměrů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 58524091
EAN / GTIN 4018754181209
Číslo výrobce 58524091
L-číslo L60010 3402

Popis

Popis:

  • 3/8″ vnitřní čtverec až 1/2″ vnější čtverec (10 x 12,5)

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 29 mm
  • Vnější čtverec [palec]: 1/2 ″
  • Délka [mm): 15,5 mm
  • Čtvercový pohon [palec]: 3/8 ″
  • Hmotnost: 28 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku