Kalibrační zařízení pro momentový šroubovák ″samostatný″ rozsah N-m pro snímač 7728-1S

Artiklové číslo: 58521090
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
Druh produktu Kalibrační a seřizovací zařízení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 58521090
EAN / GTIN 4018754155569
Číslo výrobce 58521090
L-číslo L60010 3464

Popis

Popis:

  • Lze přišroubovat na mechanické kalibrační zařízení č. 7792
  • Momentový šroubovák, který má být kalibrován, se zasune do čtvercové zásuvky převodníku a upevňuje pomocí univerzální středové svorky
  • Požadovaná síla se na momentový šroubovák aplikuje řízeným způsobem pomocí ručního kolečka
  • Dodává se bez převodníku a momentového šroubováku

Charakteristika:

  • pro snímač: 7728-1S
  • Výška mm (h): 442–593 mm
  • Délka [mm): 588 mm
  • Rozsah N-m: 1–10 N·m
  • t: 351 mm
  • Hmotnost kg: 8.950 kg
  • Šířka mm (b): 250 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku