{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řezný materiál | TK | |
⌀ listu D | 305 mm | |
⌀ otvoru | 25,4 mm | |
Vhodné pro materiál | INOX | |
Počet zubů | 72 | |
Šířka řezu B | 2,2 mm | |
Druh produktu | Pilový kotouč |
Katalogové číslo | 584004 305 | |
EAN / GTIN | 4045197883728 | |
Číslo výrobce | 584004 305 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Pilový kotouč trapézový plochý INOX, ⌀ kotouče D: 305mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
5 539,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
2 704,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
4646,00 CZK
3 275,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vhodné pro materiál | INOX | dřevo | Ocel |
Počet zubů | 72 | 72 | 72 |
⌀ listu D | 305 mm | 300 mm | 355 mm |
⌀ otvoru | 25,4 mm | 30 mm | 25,4 mm |
Šířka řezu B | 2,2 mm | 3,2 mm | 2,4 mm |
Druh produktu | Pilový kotouč | Pilový kotouč | Pilový kotouč |