{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ listu D | 165 mm | |
⌀ otvoru | 20 mm | |
Unášecí otvory počet / ⌀ / kruhová rozteč | 2/6/32,5 mm | |
Počet zubů | 52 | |
Šířka řezu B | 2,6 mm | |
Druh produktu | Pilový kotouč |
Katalogové číslo | 583920 165 | |
EAN / GTIN | 3165140796613 | |
Číslo výrobce | 2608644095 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Pilový kotouč expert pro hliník, ⌀ listu D: 165mm
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
2 122,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
1 796,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
1 880,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet zubů | 52 | 42 | 42 |
⌀ otvoru | 20 mm | 30 mm | 20 mm |
Šířka řezu B | 2,6 mm | 3 mm | 2 mm |
Unášecí otvory počet / ⌀ / kruhová rozteč | 2/6/32,5 mm | 2/7/42 a 2/9/46 a 2/10/60 mm | 2/6/32 mm |
Druh produktu | Pilový kotouč | Pilový kotouč | Pilový kotouč |