Pilový kotouč expert pro ocel 210 mm

Artiklové číslo: 583910 210
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ listu D (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ listu D 210 mm
⌀ otvoru 30 mm
Počet zubů 48
Šířka řezu B 2 mm
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 583910 210
EAN / GTIN 3165140737708
Číslo výrobce 2608643057

Popis

Provedení:

Přesný pilový list s vysoce pevným, hluk a vibrace tlumícím základním listem. Integrovaný napínací kroužek zajišťuje tvarovou stabilitu při všech teplotách. Povlak listu zabraňuje ulpívání, zajišťuje chlazení listu a chrání ho před korozí. Přesně vybroušené tvrdokovové ozubení zaručuje vysokou trvanlivost a nejvyšší kvalitu řezu.

Použití:

Pro obrábění oceli. Speciální ukotvení TK zubů v základním listu zabraňuje jejich vylamování. Tvar zubu: trapézový plochý (s fazetkou), úhel čela neutrální.
Pro ručně vedené pily pro suché řezání kovu.

Poznámka:

Další pilové kotouče naleznete ve skupině 17.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku