Provedení:
sestavené
Popis:
Trubková ocel a ocelové profily svařované, šroubovaná konstrukce, práškově lakovaná, modrá RAL 5007. Vodorovná psací plocha, deska z dřevěného materiálu 500 x 600 mm. 1 ocelová skříň (š x h x v: 500 x 600 x 600 mm) s výklopnými dveřmi, 1 pevná a 2 nastavitelné police ve skříni. Práškově lakovaný, korpus světle šedý RAL 7035, přední strana modrá RAL 5007. S 1 uzamykatelnou zásuvkou na klávesnici s plným výsuvem a výsuvnou podložkou pod myš. S kabelovými průchodkami v psací ploše a ve skříni. Nosnost jedné police ve skříni 30 kg. 4 otočná kolečka s pneumatikami TPE, náboje s kluznými ložisky. 2 s brzdami podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 150
Výška psaní (mm): 1110
Délka využitelné plochy (mm): 650
Šířka užitné plochy (mm): 650
Celková šířka (mm): 650
Celková hloubka (mm): 650
Celková výška (mm): 1110
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32
Poznámka:
podle normy EN 1757-3