List pro ruční pily jednostranný na dřevo

Artiklové číslo: 582985
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení zubu Skupinové trojúhelníkové ozubení
Délka listu 300 mm
Výška listu 18 mm
Tloušťka listu 1 mm
Druh produktu list do rámové pily

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 582985
EAN / GTIN 7311518044565
Číslo výrobce 51-12

Popis

Provedení:

Pilový list s trojúhelníkovým skupinovým ozubením pro všechny druhy dřeva. Rozměry 300×18×1 mm.

Vhodné pro:

Rámová pila č. 580950.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku