Nástrčný klíč vnější čtyřhran 14x18 mm

Artiklové číslo: 58290042
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
Druh produktu Sada šroubováku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 58290042
EAN / GTIN 4018754178568
Číslo výrobce 58290042
L-číslo L60010 3454

Popis

Popis:

  • Pro použití nástrčných nástrojů s rybinovým vodítkem, které lze vložit do vnitřních čtvercových momentových klíčů 14 x 18 mm
  • Pozor! Upravené nastavení momentového klíče

Charakteristika:

  • Vnější čtvercový pohon (mm): 14x18 mm
  • Vnější čtvercový pohon (mm): 9,5x31,5 mm
  • Výška mm (h): 9,5 mm
  • Délka [mm): 50 mm
  • S: 34,6 mm
  • Velikost šestihranného pohonu [vnější čtverec: 14x18 mm
  • Hmotnost: 138 g
  • Šířka mm (b): 31,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku