Kalibrační čtyřhranný spojovací díl Velikost 20 vnější čtyřhran 1/2 ″ čtyřhran14x18 mm

Artiklové číslo: 58243020
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
Druh produktu Čtyřhranný nástrčný nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 58243020
EAN / GTIN 4018754192298
Číslo výrobce 58243020
L-číslo L60010 4339

Popis

Popis:

  • Bez míče nebo Čep (proto není vhodný pro utahování šroubů)
  • Optimální výsledky měření během kalibrace snížením bočních sil

Charakteristika:

  • Vnější čtverec [palec]: 1/2 ″
  • Gr.: 20
  • Výška mm (h): 21,5 mm
  • S: 25 mm
  • Velikost šestihranného pohonu [vnitřní čtverec]: 14 x 18 mm
  • Hmotnost: 218 g
  • Šířka mm (b): 27 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku