Kalibrační čtyřhranný spojovací díl Velikost 5 Vnější čtyřhran 3/8 ″ čtyřhran 9x12 mm

Artiklové číslo: 58243005
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
Druh produktu Čtyřhranný nástrčný nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 58243005
EAN / GTIN 4018754192281
Číslo výrobce 58243005
L-číslo L60010 4338

Popis

Popis:

  • Bez míče nebo Čep (proto není vhodný pro utahování šroubů)
  • Optimální výsledky měření během kalibrace snížením bočních sil

Charakteristika:

  • Vnější čtverec [palec]: 3/8 ″
  • Gr.: 5
  • Výška mm (h): 16,7 mm
  • S: 17,5 mm
  • Velikost šestihranného pohonu [vnitřní čtverec]: 9 x 12 mm
  • Hmotnost: 76 g
  • Šířka mm (b): 20 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku