Nástrčný klíč očkový SW.46 mm čtyřhran 22x28 mm

Artiklové číslo: 58221046
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
    Druh produktu Nástrčný klíč s očkem

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 58221046
    EAN / GTIN 4018754238828
    Číslo výrobce 58221046
    L-číslo L60010 5146

    Popis

    Popis:

    • Pro momentové klíče se čtvercovým sklíčidlem
    • Fixace zámku pera
    • Chromování přes nikl, odolné a čipové
    • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
    • Extrémně odolný, výjimečně odolný

    Charakteristika:

    • Výška mm (h): 19 mm
    • S: 55 mm
    • Velikost šestihranného pohonu [vnitřní čtverec]: 22 x 28 mm
    • Hmotnost: 628 g
    • Šířka napříč plochami [mm]: 46 mm
    • Šířka mm (b): 66 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku