Nástrčný klíč otevřený SW.50 mm c.f. 24,5x28 mm

Artiklové číslo: 58218050
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný nástroj otevřený

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 58218050
EAN / GTIN 4018754109531
Číslo výrobce 58218050
L-číslo L60010 83

Popis

Popis:

  • Pro momentové klíče s upevněním pro upevňovací nástroje
  • Fixace zámku pera
  • Chromování přes nikl, odolné a čipové
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Extrémně odolný, výjimečně odolný

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 18 mm
  • S: 95 mm
  • Velikost šestihranného pohonu [vnější čtverec: 24,5x28 mm
  • Hmotnost: 1010 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 50 mm
  • Šířka mm (b): 104 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku