Pokosová pila s délkovým dorazem a pilovým listem na dřevo 550 mm

Artiklové číslo: 581905 550
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka listu (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Délka listu 550 mm
    Šířka řezu B 90° 160 mm
    Výška řezu H 120 mm
    Druh produktu Pokosová pila

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 581905 550
    EAN / GTIN 4005568033312
    Číslo výrobce 3332 L3

    Popis

    Provedení:

    Stůl z hliníkové litiny s trubkovým vedením, odolným vůči opotřebení, nehlučným klouzáním a s pružným omezením zdvihu. Snadné, ničím neomezené nastavení řezaného materiálu. Nastavitelné vedení pilového listu, silná, uzavřená rukojeť pily. Vysoká, zdrsněná zadní stěna pro bezpečné dosednutí obrobku. S podélným dorazem (použitelným po obou stranách) pro sériové řezy. Samostatné středění pokosů od 90°, 45°, 30° a 22,5°.
    Všechny další úhly jsou plynule nastavitelné.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku