Náhradní pilový list, Délka listu: 250mm

Artiklové číslo: 581735 250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
217 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka listu (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zubů na palec 9
Délka listu 250 mm
Druh produktu List pro ruční pilu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 581735 250
EAN / GTIN 4045197978080
Číslo výrobce 581735 250

Popis

Provedení:

Pilový list s precizním křížovým výbrusem s trapézovým ozubením a tloušťkou 0,9 mm. Odolný tenkovrstvý potah pro nízké tření a minimální přilnavost třísek. Pulzně kalený ozubený hřeben s rovnoměrným rozvodem zubů pro dlouhotrvající ostrost a rovný řez.

Použití:

Ideálně vhodný pro řezy napříč vlákny. Rychlý a rovný řez s vynaložením minimální síly.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku