Dvouruční pila s křížovým výbrusem 265 mm

Artiklové číslo: 581726 265
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka listu (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Provedení zubu Křížový výbrus
    Zubů na palec 16
    Povlak Fluoriny
    Tloušťka listu 0,6 mm
    Délka listu 265 mm
    Druh produktu Dvourucni pila

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 581726 265
    EAN / GTIN 4975364112538
    Číslo výrobce JPR265FBR

    Popis

    Provedení:

    Fluorinový povlak pro snadné řezání a zabránění nánosům pryskyřice.
    S křížovým výbrusem pro čisté plochy při vysokém řezném výkonu. Tloušťka listu 0,6 mm.

    Použití:

    Pro rychlé, úzké řezy do suchého dřeva, plastů, melaminu, sádrokartonu, atd.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku