Adaptér vložky s prstencovou ráčnou 21mm stopka 14 x 18

Artiklové číslo: 58170221
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 58170221
EAN / GTIN 4018754348473
Číslo výrobce 58170221

Popis

Popis:

  • Vhodné pro momentové klíče se systémem vkládání 14 x 18
  • S dvojitým šestihranem
  • Řízené pravé a levé utažení spínáním
  • Pojistka zámku pera
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, černě leštěná

Charakteristika:

  • Počet zubů: 72
  • Pracovní úhel: 5°
  • šířka mm (b ): 42 mm
  • Velikost držáku nástroje [vnitřní čtverec]: 14 x 18 mm
  • Výška mm (h ): 13,8 mm
  • Délka mm (L): 52 mm
  • Slitina: Vysoce výkonná ocel HPQ®
  • max. Krouticí moment: 330 N·m
  • Povrch: černá oxidovaná
  • otvor klíče 1 [mm]: 21 mm
  • Hmotnost (g): 222 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku