• Dne 06.01.2025 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Pila „PUK“ s univerzálním listem (310) nastavitelná rukojeť

Artiklové číslo: 581200
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
575 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 310 mm
Délka listu 150 mm
Přestavitelná poloha rukojeti ano
Montovaný pilový list Univerzální pilový list
Druh produktu Oblouková pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 581200
EAN / GTIN 4010124300302
Číslo výrobce 300120
Manufacturer JOSEF HAUNSTETTER SÄGENFABRIK KG, Im Tal 6 1/2, 86179 AUGSBURG, Deutschland, www.haunstetter-saegenfabrik.de

Popis

Provedení:

Malé a pohodlné, dobrý řezný výkon.
S nastavitelnou, přírodně lakovanou dřevěnou rukojetí. Lze ji upevnit na jakémkoliv místě oblouku. Oblouk z masivní, niklované 4hranné oceli.
Rámová pila se svými signifikantními obloukovými pilami se vyznačuje pilovými listy, které jsou upnuty ve třmenu ve tvaru U. Omezení v hloubce řezu ručních rámových pil je přitom vzdálenost až ke třmenu. Díky tomuto tvaru uchycení je možné používat obzvláště tenké pilové listy, které by u jiných tvarů pily u oboustranného nebo netaženého řezného pohybu vybočovaly. Díky tenkým listům pro ruční pilu se snižuje práce obrábění v důsledku malé obráběné šířky řezu. Tímto je tento druh pily klasickým standardem u ručních pil v průmyslu obrábění kovů.

Rozsah dodávky:

Včetně univerzálního pilového listu na kov, hliník, dřevo a plast. Délka listu 150 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku