Nástrojový hák s přímým trnem d 4 mm

Artiklové číslo: 5803410
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Hák do děrované stěny

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5803410
    EAN / GTIN 4010886580349
    Číslo výrobce 5803410
    L-číslo L60160 4996

    Popis

    Popis:

    Ø 4 mm vhodný zejména pro Nástrčný klíčy GEDORE s otvorem pro zavěšení
    Pasuje na perforované desky se čtvercovými otvory 10 x 38 mm
    Pozinkované

    Charakteristika:

    • Délka trnu: 50 mm
    • Ø trnu: 4 mm
    • Povrch: pozinkované
    • 1000 V izolovaný: bez
    • pro čtvercové otvory 10 x 38 mm: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku