Kleště s univerzální upínací

Artiklové číslo: 580.6
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
    Druh produktu Upinaci kleste

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 580.6
    EAN / GTIN 3148517716148
    Číslo výrobce 580.6
    L-číslo L60130 2467

    Popis

    Popis:

    • Kleště vhodné pro výrobní a údržbářské práce v průmyslu a automobilovém průmyslu
    • Automatické nastavení na upínaný obrobek, je třeba nastavit pouze přítlak
    • Čelisti kalené z kované chrom-molybdenové oceli: velmi odolné proti opotřebení
    • Karbovaná rukojeť pro neklouzavý úchop
    • Vnitřní otevírací pákové uvolnění
    • Design: chromovaný, patentovaný mechanismus leštěný.

    Charakteristika:

    • A [mm]: 30
    • B [mm]: 21
    • C [mm]: 8
    • H [mm]: 45
    • L x V [mm]: 150 x 45
    • D [mm]: 150
    • [g]: 235

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku