Kleště s univerzální upínací

Artiklové číslo: 580.10
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
Druh produktu Upinaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 580.10
EAN / GTIN 3148517716223
Číslo výrobce 580.10
L-číslo L60130 219

Popis

Popis:

  • Kleště vhodné pro výrobní a údržbářské práce v průmyslu a automobilovém průmyslu
  • Automatické nastavení na upínaný obrobek, je třeba nastavit pouze přítlak
  • Čelisti kalené z kované chrom-molybdenové oceli: velmi odolné proti opotřebení
  • Karbovaná rukojeť pro neklouzavý úchop
  • Vnitřní otevírací pákové uvolnění
  • Design: chromovaný, patentovaný mechanismus leštěný.

Charakteristika:

  • A [mm]: 38
  • B [mm]: 30
  • C [mm]: 12
  • H [mm]: 63
  • L x V [mm]: 250 x 63
  • D [mm]: 250
  • [g]: 642

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku