Dvojitý očkový klíč dlouhý 5/8x3/4″

Artiklové číslo: 57L.5/8X3/4
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 57L.5/8X3/4
EAN / GTIN 3662424023965
Číslo výrobce 57L.5/8X3/4
L-číslo L60130 10374

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: 15° klikový, dlouhý dvoukroužkový klíč
  • Tenkostěnný profil pro maximální přístupnost
  • Pro montáž a údržbu motorů
  • Dvanáctistranný profil OGV pro silné utahování
  • Černá fosfátová povrchová úprava

Charakteristika:

  • A [″]: 5/8x3/4
  • B x B1 [mm]: 22,8x26,5
  • E x E1 [mm]: 14x15,1
  • H [mm]: 7
  • L [mm]: 390,3
  • [g]: 393