Dvojitý očkový klíč dlouhý 3/8x7/16″

Artiklové číslo: 57L.3/8X7/16
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 57L.3/8X7/16
EAN / GTIN 3662424023927
Číslo výrobce 57L.3/8X7/16
L-číslo L60130 11261

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: 15° klikový, dlouhý dvoukroužkový klíč
  • Tenkostěnný profil pro maximální přístupnost
  • Pro montáž a údržbu motorů
  • Dvanáctistranný profil OGV pro silné utahování
  • Černá fosfátová povrchová úprava

Charakteristika:

  • A [″]: 3/8x7/16
  • B x B1 [mm]: 14,6x17,3
  • E x E1 [mm]: 7,5x8,7
  • H [mm]: 4
  • L [mm]: 276,4
  • [g]: 105

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku