Dvojitý očkový klíč dlouhý 25/32x7/8″

Artiklové číslo: 57L.25/32X7/8
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 57L.25/32X7/8
EAN / GTIN 3662424023989
Číslo výrobce 57L.25/32X7/8
L-číslo L60130 10375

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: 15° klikový, dlouhý dvoukroužkový klíč
  • Tenkostěnný profil pro maximální přístupnost
  • Pro montáž a údržbu motorů
  • Dvanáctistranný profil OGV pro silné utahování
  • Černá fosfátová povrchová úprava

Charakteristika:

  • A [″]: 25/32x7/8
  • B x B1 [mm]: 28,5x31
  • E x E1 [mm]: 16,7x17
  • H [mm]: 7,8
  • L [mm]: 409,7
  • [g]: 529