Zásobník 456 x 50 x 100 mm, dělený

Artiklové číslo: 5792620
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Odkládací plocha pro třídění

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5792620
    EAN / GTIN 4010886579268
    Číslo výrobce 5792620
    L-číslo L60160 5000

    Popis

    Popis:

    Rozděleno na čtyři části, pro malé díly pro každodenní použití
    Pasuje na perforované desky se čtvercovými otvory 10 x 38 mm.

    Charakteristika:

    • Celková šířka [mm]: 456 mm
    • Celková výška [mm]: 50 mm
    • Celková délka [mm]: 100 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • pro čtvercové otvory 10 x 38 mm: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku