Dutý dlátový kámen , keramická, vázaný 45x6/2l115 mm, 89A MITTELA240

Artiklové číslo: 579
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Obtahovací kámen

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 579
EAN / GTIN 9003170005791
Číslo výrobce 579
L-číslo L50140 1825

Popis

Popis:

Keramické duté dláta se přednostně používají k odstraňování úzkozubých nástrojů. Díky různým velikostem zrn si můžete nástroj vybrat individuálně. Díky kuželovému tvaru je možné brousit a odjehlit až na dno zubu.

Charakteristika:

  • Tvar: 90HM HOHLMEISSELSTEIN
  • Velikost zrna: 240
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Specifikace: 89AMITTEL
  • Rozměr (Š x H / C1 l L): 45 x 6 / 2 l 115 mm
  • Průměr: 45 mm
  • Tloušťka: 6 mm
  • Otvor: 115 mm

Výhoda:

  • Individuální aplikace
  • Nejlepší výsledky
  • Široký rozsah

Použití:

  • Pro odstranění těsných ozubených nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku